Beli hioki humidity logger di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hioki Humidity Logger
    Mulai

    Rp6.699.900

    Hioki Humidity Logger
    Deskripsi:
    -A small lightweight pocket size that can be placed in any space.-Dual item display that is easy to identify at a glance.-Recorded data can be transferred to a PC without stopping it.-External sensor records temperature and humidity at the same time
  2. NGY TV LED
    Mulai

    Rp929.900

    NGY TV LED
    Deskripsi:
    Nonton TV Kini Lebih Menyenangkan, Tajam Hingga Ke Semua DetailnyaMenonton TV adalah suatu kegiatan sehari-hari untuk dinikmati bersama, maka memilih NGY LED Digital TV HD, yang memiliki gambar tajam dan warna dinamis, dapat membuat Anda lebih menikmati sinetron favorit Anda. Digital HD TV ReadySemua LED Digital TV NGY sudah siap untuk menerima siaran Digital (dan Analog). Anda hanya perlu sambungkan kabel dari antenna digital, tanpa menggunakan Set Top Box, untuk menyaksikan siaran TV Digital HD favorit Anda.  USB Media PlayerLED Digital TV NGY telah dilengkapi dengan Hi-Speed USB port yang dapat memutarkan file video dengan resolusi hingga HD 1080p.  Slim SalabimDesain yang begitu tipis dan ringkas dimungkinkan berkat PureKrystal LED Technology, dengan lapisan kaca Anti-Refraction Screen, membuat LED TV ini lebih elegan dan aman, pas untuk diletakkan di mana saja. Siap Untuk Segala PerangkatLED Digital TV NGY telah dilengkapi dengan segala input port, dari HDMI, RCA hingga VGA, maka Anda dapat menghubungkan segala perangkat dengan mudah.Include:- NGY LED Digital TV HD- Remote Control- Buku Panduan
    atribut:
    • Display: Anti-Refraction Glass
    • Resolution: PureKrystal Full-HD 1080p (1920x1080 pixel), 60Hz
  3. Extech Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Extech Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Hygrometer digital dari Extech menampilkan kelembaban dan suhu secara real-time dalam satu perangkat. Cocok untuk pemantauan lingkungan, ruang arsip, atau HVAC.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 109x99x20
    • Humidity Range (% RH): 10 to 99
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Item: Thermometer
  4. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Non Brand Magnet Neodymium
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

  6. Kennedy Scale Tang Chisel Point Putty Knife
    Mulai

    Rp199.900

    Kennedy Scale Tang Chisel Point Putty Knife
    Deskripsi:
    Chisel Point - Scale Tang Heavy duty, with scale tang, tempered flexible steel blade and polished rosewood handle. Traditional pattern glazier tool.
    atribut:
    • Overall Length: 230mm
    • Blade Width: 38mm
    • Blade length: 115mm
    • Blade Dimensions: 115x38
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Rosewood
    • Type: Putty Knife
    • Part Number: KEN5330960K
    • Size: 4 1/2x1 1/2inch
  7. Hioki Temperature Logger
    Mulai

    Rp8.999.900

    Hioki Temperature Logger
    Deskripsi:
    1-channel Temperature Data Logger with -40°C to 180°C range. Hioki compact 1 or 2-channel data loggers feature a 60,000 data set/channel memory to measure temperature, humidity, voltage or instrumentation signals. The LR5011 logs temperature over 1 channel in as fast as 1 second intervals. Measurement items Temperature 1ch (with optional sensor). Measurement range -40.0°C to 180.0°C *Depends on measurement range of sensor. Basic accuracy ±0.5°C (main unit + sensor accuracy, at 0.0 to 35.0°C). Note: Basic accuracy is typical value, refer to the detailed catalog. Storage capacity Instantaneous value mode: 60,000 data, Statistical value mode: 15,000 data. Recording interval 1 to 30 sec., 1 to 60 min., 15 selections. Recording modes Instantaneous recording: at every recording interval. Statistical value recording: Measure at one second intervals, and record the instantaneous, maximum, minimum, and average values within every recording interval. Recording methods One-time recording: Stop recording when the memory capacity is full. Endless recording: Continue recording even when the memory capacity is full (old data is overwritten). Start: Logger button operation or scheduled time. Stop: Logger button operation or scheduled time, or auto-stop when the memory capacity is full (at one-time recording). Other functions Always backs up last recorded data; backs up recorded data and setting conditions when battery power is low; guarantees approx. 30 sec. of recording operation and clock while battery is replaced. Waterproof and dust-proof IP54 (EN60529) (with sensor connected, but not including sensor tip). Interfaces Infrared optical communications with LR5091, LR5092-20. Power supply LR6 (AA) Alkaline battery x 1, Battery life: Approx. 2 years (Instantaneous recording, with 1-minute interval and auto power saving, at 20°C), Approx. 2 months (Instantaneous recording, with 1-second interval at 20°C). Dimensions and mass 79mm (3.11inch) W x 57mm (2.246inch H x 28mm (1.10inch) D, 105g (3.7oz). Accessories LR6 (AA) Alkaline battery (built-in internal) x 1, Instruction manual x 1, Operation guide x 1, Kickstand x 1.
    atribut:
    • Measurement Items: Temperature, Humidity
    • Measurement Range: (Temperature) -40 to 80 , Range 100°C f.s., Max. resolution 0.1°C, (Humidity) 0 to 100% RH, Range 100% RH f.s., Max. resolution 0.1%RH
  8. ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp879.900

    ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  9. ABB Switch Control (Saklar)
    Mulai

    Rp229.900

    ABB Switch Control (Saklar)
    Deskripsi:
    Control Switches According Din En 60669-1, Vde 0632 Part 1, Rated Currents: 16/25 A, 250 Vacpdc, Contacts: 2 No + 2 Nc/3 No + 1 Nc/1 No + 1 Nc, Module Width: 0,5/1
    atribut:
    • Control Element Color: Grey
    • Material of Conductor: Copper
    • Product Height (mm): 85
  10. Shenzhen Yowexa High Precision Thermometer
    Mulai

    Rp13.999.900

    Shenzhen Yowexa High Precision Thermometer
    Deskripsi:
    High Precision Thermometer PT 1000YET-720The instrument supports wide measurement range temperature testing. It can be used for industrial measurement, calibration equipment, medical fields. User can change the different probes to meet the corresponding measurement field.
    atribut:
    • Probe Type: PT1000
    • Accuracy (°C): ±(0.05%+0.05)
    • Resolution (°C): 0.001°C(-99.999~+99.999°C)0.01°C(rest of range)
    • Storage Environment Temperature (°C): -30 to 70
    • Case Material: ABS
    • Measurement Range (°C): -200~800
    • Operating Environment Temperature (°C): -20 to 50
    • Power Supply: 3pcs 1.5V AAA battery
    • Size (mm): 158X68X34
    • Standards/Certificates: CE, ROHS
  11. ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6M
    Mulai

    Rp33.900

    ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6M
    Deskripsi:
    Adpack-S (Impregnated for Ferrous & Non-Ferrous)Impregnated type for Iron & Steel, Non-Ferrous productsIron & Steel, Non-Ferrous products have become more complicated.ADCOAT has developed “Adpack-S”, Impregnated type VCI* paper (Anti-Corrosion Paper) in common use to protect them from rusting/corrosion.This is workable with higher performance for Iron & Steel, Non-Ferrous products such as Copper, Brass, Phosphor Bronze, Tin Plate Galvanized, Chromed, Nickel-plated with its feature of less deterioration (in color change) of plastics than conventional type.
    atribut:
    • Type: Continuous Roll
  12. Extech Digital Psychrometer & Humidity Meter
    Mulai

    Rp1.099.900

    Extech Digital Psychrometer & Humidity Meter
    Deskripsi:
    These dew point and wet-bulb humidity meters have an onboard probe that"™s part of the body of the meter itself. They measure ambient temperature, relative humidity, and calculate dew point and wet bulb readings on an LCD display.
    atribut:
    • Brand: EXTECH
    • IP/NEMA Rating: Not Rated
    • Includes Batteries: Yes
    • With Calibration Cert.: No
  13. TESTO Thermohygrometer
    47%
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO Thermohygrometer
    Deskripsi:
    -Large display can show maximum and minimum values, and corresponds to desktop, wall mounting.-Equipped with an original humidity sensor, dew point calculation function, and LED alarm function that is excellent in long-term stability.-Highest class precision as a desktop type of Humidity ±2.0%RH.
  14. Hioki Humidity Logger
    Mulai

    Rp8.799.900

    Hioki Humidity Logger
    atribut:
    • Calibration documents: Associated
    • Measuring Temperature Range (degreesC): -40 to 85
    • Temperature Min Display (degreesC): 0.1
    • Measurement Humidity Range (%RH): 0 to 100
    • Humidity Min Display (%RH): 0.1
    • Measurement Item: Temperature, Humidity
    • Number of Data Memory: 60000 data for recording instantaneous values, 15000 data for recording statistical values
    • Power Supply: AA alkaline dry battery(LR6)x 1(included)
    • Width x Depth x Height: 79x28x57mm
  15. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  16. RS PRO Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp669.900

    RS PRO Cable Ties Nylon (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    RS PRO Nylon Double Locking Cable TiesIntroducing the range of RS PRO PA66 (Nylon) Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires. The double locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable tie surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. These RS PRO cable ties are ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications.Applications:Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like:Automotive industryTransportationAerospace IndustryOil and Gas industryCable managementHome/DIYGardening
    atribut:
    • Colour: Black
    • Fire Behaviour: Flame Retardant
    • Length (mm): 300
    • Material: Nylon 66
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 88
    • Quantity: 100pack
    • Tensile Strength (N): 539
    • Type: Double Locking
    • Width (mm): 9
  17. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
Daftar Harga hioki humidity logger Terbaru October 2026
Hioki Humidity LoggerRp6.699.900
NGY TV LEDRp929.900
Extech Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp1.499.900
Hioki Tang Ampere ACRp1.799.900
Non Brand Magnet NeodymiumRp7.900
Kennedy Scale Tang Chisel Point Putty KnifeRp199.900
Hioki Temperature LoggerRp8.999.900
ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)Rp879.900
ABB Switch Control (Saklar)Rp229.900
Shenzhen Yowexa High Precision ThermometerRp13.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)